missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Self-laminating Polyester Printer Labels

Código de producto. 15176262
Change view
Click to view available options
Color:
Blanca, Transparente
Blanco, Transparente
Altura (métrico):
25,4 mm
38,1 mm
66,68 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) unitSize
15176262 Blanco, Transparente 25,4 mm cada uno
15196262 Blanca, Transparente 66,68 mm cada uno
15166262 Blanco, Transparente 38,1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15176262 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 710768

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Material Poliéster autolaminado
Print Technology Transferencia térmica
Para utilizar con (aplicación) Para la identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500/Paq.
Forma Cuadrada
Tamaño (métrico) 25,4 × 25,4 mm (An × Al)
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (métrico) 0,012 mm
Repetición vertical (métrico) 28,58 mm
Anchura de cinta (métrico) 33,32 mm
Altura (métrico) 25,4 mm
Altura del área de impresión (métrico) 9,53 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.