missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Embudo de separación, 100 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 40 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Número de junta | 19/26 |
| Tipo de producto | Embudo de decantación |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?