missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec Guantes Sapphire Supreme
Descripción
- Resistente al corte: Nivel F (EN 388:2016)
- El forro sin costuras de calibre 18 ofrece flexibilidad, comodidad y alta sensibilidad en las puntas de los dedos.
- El HPPE en el interior proporciona comodidad y protección.
- Fibra metálica específica y Nylon En el exterior, totalmente encapsulado, permite una protección extrema contra cortes y bordes afilados.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE CAT II, ANSI Cortar |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN388, EN 420 |
| Área revestida | Palm |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Microespuma de nitrilo |
| Color | Gris, Negro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | HPPE, Fibra de acero, Nylon, Nitrilo |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?