missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Accesorios sanitarios, reductor concéntrico recto, polipropileno

Código de producto. 30053232 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
1 in Abrazadera Ladish, abrazadera triple de 3 in,
1 in Abrazadera triple, 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria, abrazadera triple
Abrazadera triple de 1-1/2 in, 1 in Abrazadera triple Ladish
Abrazadera triple de 1-1/2 in, 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria, abrazadera triple
Abrazadera triple de 1-1/2 in, abrazadera triple de 3 in
Abrazadera triple de 2 in, 1 in Abrazadera triple Ladish
Abrazadera triple de 2 in, 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria, abrazadera triple
Abrazadera triple de 2 in, 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria, abrazadera triple
Abrazadera triple de 3 in, 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria, abrazadera triple
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
30053232 Abrazadera triple de 2 in, 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria, abrazadera triple cada uno
30054329 Abrazadera triple de 2 in, 1 in Abrazadera triple Ladish cada uno
30053661 Abrazadera triple de 3 in, 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria, abrazadera triple cada uno
30053269 1 in Abrazadera triple, 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria, abrazadera triple cada uno
30053838 Abrazadera triple de 1-1/2 in, 1 in Abrazadera triple Ladish cada uno
30052934 Abrazadera triple de 1-1/2 in, 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria, abrazadera triple cada uno
30053597 Abrazadera triple de 1-1/2 in, abrazadera triple de 3 in cada uno
30053806 Abrazadera triple de 2 in, 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria, abrazadera triple cada uno
30053458 1 in Abrazadera Ladish, abrazadera triple de 3 in, cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30053232 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011899
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Accesorios sanitarios no metálicos de alta calidad para aplicaciones de fluidos críticos

Cumple con los estándares de EE. UU. y la UE para su uso en aplicaciones de procesos farmacéuticos. ASME-BPE, USP Clase VI y cumple con la FDA. La ausencia de ángulos internos —agudos protege las muestras sensibles y minimiza la turbulencia. Esterilizar mediante autoclave, EtO o irradiación gamma. Ideal para aplicaciones generales, de laboratorio y de un solo uso para conectar tubos con el resto del sistema. Soporte técnico gratuito disponible para determinar qué tipo de conector se necesita para su aplicación

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Sin ftalatos;RoHS;USP
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 135 °C
Puerto de salida Sanitario
Método de esterilización Autoclave, EtO, irradiación gamma
Incluye Abrazadera triple de 2 in, 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria, abrazadera triple
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.