missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Abrazadera sanitaria para adaptador de manguera dentada con junta fusionada de TPE

Código de producto. 16442295
Cambiar vista
Click to view available options
Manguera dentada:
3/8 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Manguera dentada unitSize
16442295 3/8 pulg paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16442295 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3120130
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La abrazadera sanitaria Masterflex™ para el adaptador de manguera dentada con junta fusionada de TPE hace que la instalación sanitaria sea más fácil que nunca

  • La junta sanitaria combinada con un accesorio sanitario agrega otra capa de seguridad a la instalación
  • Elimine el riesgo de desalineación con el diseño de deslizamiento limitado
  • Conecte la miniabrazadera de 19 mm (0,75 pulgadas) a la tubería con un D.I. de 9,5 mm (0,38 pulgadas)
  • Estos adaptadores, que permiten un montaje y desmontaje sencillos de instalaciones sanitarias, son adecuados para la conexión de un racor Tri-Clamp™ a tubos flexibles con el adaptador para tubo dentado
  • Estos accesorios sanitarios cuentan con una junta elastomérica incorporada, lo que proporciona un accesorio Tri-Clamp singular todo en uno
  • Un diseño exclusivo evita la contaminación al requerir cero contacto entre el usuario y la junta
  • La junta integrada también permite un mayor sellado sin riesgo de desalineación
  • Las juntas están hechas de polipropileno sin ingredientes derivados de animales con una junta de TPE sellable/soldable
  • Los adaptadores ofrecen una buena resistencia química y pueden esterilizarse mediante radiación gamma, autoclave u óxido de etileno (EtO). TPE está diseñado específicamente para transferencia de medios celulares y aplicaciones asépticas. Este material ofrece excelentes propiedades de barrera y baja unión a proteínas.

Especificaciones

Material Polipropileno, TPE
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -50 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Cantidad de embalaje 10/paq.
Manguera dentada 3/8 pulg
Tamaño de puerto Puerto 1: 19 mm (0,75 pulgadas), puerto 2: 1,9 cm (3 x 8 pulg)
Método de esterilización Óxido de etileno, autoclave y radiación gamma
ID de manguera dentada 3/8 in
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (English) 275 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Tipo de producto Conexión: 3/4 in Mini abrazadera x 3/8 in Manguera dentada
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.