missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Impresora de etiquetas y señalización multicolor S3700

Código de producto. 17852669
Cambiar vista
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY (Reino Unido)
QWERTY (UE)
QWERTZ
Tipos de conector:
Uso autónomo, USB, Ethernet
Uso autónomo, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Keyboard Type Tipos de conector unitSize
17852669 QWERTZ Uso autónomo, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth cada uno
17842669 QWERTZ Uso autónomo, USB, Ethernet cada uno
17832669 AZERTY Uso autónomo, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth cada uno
17872669 AZERTY Uso autónomo, USB, Ethernet cada uno
17882659 QWERTY (UE) Uso autónomo, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth cada uno
17822689 QWERTY (UE) Uso autónomo, USB, Ethernet cada uno
17812689 QWERTY (Reino Unido) Uso autónomo, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth cada uno
17802689 QWERTY (Reino Unido) Uso autónomo, USB, Ethernet cada uno
17802669 CYRILLIC Uso autónomo, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth cada uno
17832689 CYRILLIC Uso autónomo, USB, Ethernet cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17852669 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 176427
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Coloree su espacio de trabajo para mejorarlo con la impresora de carteles y etiquetas S3700. Con capacidades de impresión multicolor y corte de formas, esta impresora crea una identificación impactante que se adapta a las necesidades de su aplicación y espacio de trabajo.

  • Coloree su espacio de trabajo para mejorarlo con la impresora de carteles y etiquetas S3700.
  • Con capacidades de impresión multicolor y corte de formas, esta impresora crea una identificación impactante que se adapta a las necesidades de su aplicación y espacio de trabajo.
  • Las capacidades de impresión multicolor lo hacen ideal para crear señales de seguridad impactantes, etiquetas de bloqueo, etiquetas de advertencia y más en una sola pasada.
  • El cortador XY incorporado permite la creación de formas troqueladas y texto que brinda la flexibilidad de elegir dónde colocar nuevos mensajes.
  • El teclado incorporado y la interfaz de pantalla táctil hacen que la creación de etiquetas sea muy sencilla.
  • La creación de etiquetas es aún más rápida con la configuración rápida y las velocidades de impresión que ofrece la tecnología de impresión inteligente de Brady
  • Imprime en una variedad de opciones de materiales para que pueda crear letreros y etiquetas para una variedad de aplicaciones.
  • Se envía con Brady Suite de software de diseño básico de etiquetas Workstation, que le permitirá diseñar de inmediato etiquetas profesionales.

Especificaciones

Tipo de producto Impresora
Color Azul, gris
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD a color
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 14,25 in
Anchura (imperial) 19 in
Longitud (métrico) 361.95 mm
Anchura (métrico) 482.60 mm
Altura (imperial) 11 in
Altura (métrico) 279.40 mm
Capacidad de color Multicolor, Monocolor
Descripción Habilitado para Wifi y Bluetooth
Tamaño de la pantalla 155.19 x 86.87 mm
Incluye Impresora de seguridad e instalaciones S3700, Brady Suite básica de estación de trabajo, guía de inicio rápido, cable de alimentación, USB Cable, ratón, kit de limpieza (PCK-6), USB Unidad flash
Memoria 512 MB
Modelo S3700
Velocidad de impresión 127,00 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipos de conector Uso autónomo, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Peso (métrico) 16.74 kg
Certificaciones/conformidad cULus, CE, UL-AR y S Mark, UL NOM CoC, RCM Mark, EAC, KC, CCC, RoHS, BIS, BSMI, LOA, SABS
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de bajas temperaturas, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, identificación general, identificación de comunicación de peligros
Cantidad 1 unidad
Garantía 1 año
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Tensión 110/240 V
Keyboard Type QWERTZ
Alternate Part Number S3700-WB-QWERTZ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.