missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ S3100 Sign and Label Printer
Descripción
- Create the labels you need, when you need them without the wait with do-it-yourself label creation
- Ideal for multi-user areas in your facility, anyone can simply walk up, create labels and print right on the spot
- The built-in keyboard and touchscreen interface make label creation a breeze
- Label creation is even faster with the quick setup and print speeds that come with print smart technology
- Prints on a variety of material options so you can create signs and labels for a variety of applications
- Ships with free Brady Workstation Basic Label Design software suite, which will enable you to immediately design professional labels.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Printer |
| Color | Blue, Gray |
| Tipo de pantalla | Color LCD Touchscreen |
| Para utilizar con (equipo) | B30 Series Thermal Transfer Tapes and Ribbons, B30 Series Thermal Transfer Tapes |
| Material | Plastic |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Longitud (imperial) | 10.25 in. |
| Anchura (imperial) | 12 in. |
| Longitud (métrico) | 260.35 mm |
| Anchura (métrico) | 304.80 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?