missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Herramienta de dispersión S 25 KD 18 G ST

Código de producto. 16288381 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
25.000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad unitSize
16288381 25.000 rpm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16288381

Marca: IKA™ 0020002973

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Herramienta de dispersión para los dispersores T 25 digital y T25 easy clean digital/control.

  • Tipo de estanquidad y rodamiento: Cojinetes de bolas con sellado de PTFE y junta tórica FFKM
  • Material que toca el producto: AISL 316L, PTFE, FFKM
  • Aptos para disolventes: Sí
  • Esterilizable: todos los métodos (excepto el cojinete de bolas)
  • Adecuado para vacío: Sí
  • Temperatura de trabajo máx.: 150 °C
  • Longitud del eje: 194 mm
  • Diámetro del estátor/rotor: 18 mm/13,4 mm
  • Separación: 0,25 mm
  • Profundidad de emersión recomendada: Entre 40 y 185 mm
  • Intervalo de trabajo recomendada: De 10 a 1500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Velocidad 25.000 rpm
Diámetro (métrico) Rotor: 13,4 mm, estátor: 18 mm
Longitud del eje (métrico) 194 mm
Para utilizar con (equipo) T 25 digital; T25 easy clean digital/control
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.