missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Comecta™ Fregadero redondo

Código de producto. 12128660
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
850 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12128660 850 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12128660 Proveedor Comecta™ N.º de proveedor 8081812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.00€
    17.24€ / paquete de 1
    Ahorro 3.76€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Capacidad (métrico) 850 mL
Altura (métrico) 58 mm
Diámetro (métrico) 175 mm
Tipo de producto Fregadero redondo
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.