missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Rotavapor Evaporador rotativo R-300, elevación eléctrica, frasco de 5 L
Tienda Buchi ProductosDescripción
- Cómoda extracción del matraz y del conducto de vapor gracias a su fácil uso. Combi-Clip
- Funcionamiento intuitivo gracias a una elevación manual o eléctrica ergonómica
- Ajuste inmediato de temperatura de calentamiento y velocidad de giro gracias a los mandos de control colocados de forma intuitiva
- Fácil ampliación plug and play a un sistema totalmente integrado que incluye una interfaz central, una bomba de vacío y un enfriador de recirculación según sus necesidades
- Matraz de 5 L
- Amplia gama de útiles accesorios disponibles: Siete conjuntos diferentes de vidrio, protector de seguridad, tapa para la manta calefactora, destilación automática y detección de espuma automática
- Control de funcionamiento preciso con pantalla digital integrada de temperatura de calentamiento, velocidad de giro y posición de elevación
- Trazabilidad de todos los parámetros del proceso, incluido el registro de datos y la creación de gráficos con la interfaz opcional I-300 Pro
- Alerta instantánea con notificación push en dispositivos móviles en caso de desviación del proceso (solo con Interface I-300/I-300 Pro)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Velocidad | De 10 a 280 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De ambiente a 220 °C |
| Tipo | Sistema de rotavapor |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?