missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Señales de primeros auxilios de polipropileno rígido
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas NF X 08-003-1 y 08-0033 - NX y la Directiva Europea 92/58 / CEE |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Polipropileno rígido |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Temperatura máxima | 120 °C |
| Grosor | 0,015 mm |
| Anchura (métrico) | 10 mm |
| Forma | Rectangulares |
| Texto mostrado | Señal de teléfono de emergencia |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?