missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Columna HPLC de fase inversa Hamilton™ PRP-3, 10 μm, 4,1 mm x 250 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4,1 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5000 psi (345 bar) |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| pH | De 1 a 13 |
| Tamaño de poro | 300 Å |
| Temperatura | 5°C a 85°C |
| Tipo USP | L21 |
| Fase estacionaria | PRP-3 |
| Material de embalaje | PSDVB (poliestireno divinilbenceno) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?