missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scientific Industries Panel de control digital de repuesto para Vortex-Genie 2
Descripción
- El panel de control digital de repuesto es compatible con los mezcladores Vortex-Genie 2 digital de 100 V, 120 V, 230 V y ABI Digital Vortex-Genie 2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Teclado de repuesto |
| Color | Azul |
| Descripción | Teclado digital |
| Para utilizar con (equipo) | Digital Vortex-Genie 2, ABI Digital Vortex-Genie 2 (100 V, 120 V, 230 V) |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?