missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Medio EC deshidratado Remel™

Código de producto. 11434119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11434119 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11434119 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R453302

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Detecte bacterias coliformes a 37 °C y Escherichia coli a 44,5 °C de fuentes lácteas y alimentos con medio EC (deshidratado).

Detecte coliformes a 37 °C y Escherichia coli a partir de productos lácteos y alimentos a 44,5 °C con el medio EC Thermo Scientific™ Remel™ (deshidratado).

Hajna y Perry desarrollaron el medio EC para detectar E. coli y otros coliformes1. Informaron de que este caldo se puede utilizar para examinar el agua, la leche, los mariscos y otros materiales en busca de material fecal que pueda contaminar el medio ambiente2. Los métodos anteriores resultaron inadecuados debido a la presencia de células lesionadas más sensibles a los aditivos, las temperaturas y los medios selectivos3.

Escherichia coli es un microorganismo gramnegativo común que puede estar presente en muestras de agua y alimentos.E. coli es un organismo indicador que puede sugerir contaminación fecal o condiciones insalubres.

El medio EC es un medio selectivo utilizado para detectar coliformes y aislar Escherichia coli.

  • Selectivo:La bilis del agente selectivo inhibe algunos cocos grampositivos y productores de esporas.
  • Recomendado por la American Public Health Association (Asociación de Salud Pública Americana, APHA) y la AOAC International (AOAC) 4-7 para detectar coliformes en agua, aguas residuales y alimentos.

El medio EC contiene peptonas de caseína y carne que suministran aminoácidos, péptidos y compuestos nitrogenados necesarios para el crecimiento de bacterias.La lactosa actúa como una fuente de energía preparada y su fermentación deriva en la producción de gas en el vial de fermentación.El cloruro de sodio proporciona electrolitos esenciales y mantiene el equilibrio osmótico.El fosfato dipotásico y el fosfato monopotásico son tampones que controlan el pH.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Descripción Medio EC
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g

No apto para uso de diagnóstico in vitro.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.