missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Julabo™ Tubos reforzados para baños

Código de producto. 11940328
Change view
Click to view available options
Diámetro (imperial):
(1 x 2 pulg.)
(3 x 4 pulg.)
Para utilizar con (equipo):
Refrigerador de recirculación compacto FC1600, FC1600S, FC1600T, FC600, FC600S
Refrigerador de recirculación FL1203, FL1703, FL2503, FL4003, FLW1703
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (imperial) Para utilizar con (equipo) unitSize
11940328 (3 x 4 pulg.) Refrigerador de recirculación FL1203, FL1703, FL2503, FL4003, FLW1703 cada uno
11910318 (1 x 2 pulg.) Refrigerador de recirculación compacto FC1600, FC1600S, FC1600T, FC600, FC600S cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11940328 Proveedor Julabo™ N.º de proveedor 8930319

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Refrigerador de recirculación FL1203, FL1703, FL2503, FL4003, FLW1703
Intervalo de temperatura De -40 °C a +120 °C
Tipo Tubos reforzados
Tamaño 1 m
Diámetro (imperial) (3 x 4 pulg.)
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.