missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Tubos de elastómero termoplástico reforzado (TPE)

Código de producto. 30053418 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1 in
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1/2 in
3/8 in
Diámetro exterior (imperial):
1 in
1,9 cm (3 x 4 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1-1/8 in
1-3/8 in
1/2 in
3/8 in
5/8 in.
Longitud global (imperial):
15 ft
25 ft
50 ft
Tamaño de la unidad:
15 metros
4.50 metro
7.60 metro
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (imperial) unitSize
30053418 1/2 in 1,9 cm (3 x 4 in) 50 ft 15 metros
30054259 3/8 in 1,9 cm (5 x 8 in) 25 ft 7.60 metro
30053008 1,9 cm (1 x 8 in) 3/8 in 15 ft 4.50 metro
30054078 1,9 cm (3 x 4 in) 1-1/8 in 25 ft 7.60 metro
30054058 1 in 1-3/8 in 25 ft 7.60 metro
30053594 1/2 in 1,9 cm (3 x 4 in) 25 ft 7.60 metro
30053110 1,9 cm (3 x 4 in) 1-1/8 in 15 ft 4.50 metro
30053019 1,9 cm (1 x 8 in) 3/8 in 25 ft 7.60 metro
30054157 3/8 in 5/8 in. 15 ft 4.50 metro
30054038 1,9 cm (1 x 4 in) 1/2 in 15 ft 4.50 metro
30053677 1,9 cm (1 x 4 in) 1/2 in 50 ft 15 metros
30053981 1,9 cm (5 x 8 in) 1 in 50 ft 15 metros
30053079 1,9 cm (5 x 8 in) 1 in 15 ft 4.50 metro
30053370 1,9 cm (5 x 8 in) 1 in 25 ft 7.60 metro
30054114 1,9 cm (3 x 4 in) 1-1/8 in 50 ft 15 metros
30053654 1,9 cm (1 x 8 in) 3/8 in 50 ft 15 metros
30053416 1,9 cm (1 x 4 in) 1/2 in 25 ft 7.60 metro
30053007 3/8 in 1,9 cm (5 x 8 in) 50 ft 15 metros
30053183 1 in 1-3/8 in 15 ft 4.50 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30053418 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011637
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Trenzado para soportar aplicaciones de alta presión.

Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. E pulg., excelente para uso en aplicaciones de bombas peristálticas. Gran alternativa a los tubos de silicona. No contiene PVC, DEHP, ftalatos ni otros plastificantes. E ultrabaja, manejables y lixiviables. Baja permeabilidad al gas y al oxígeno. Material de baja unión a proteínas y apirógeno. Soldable térmicamente. USP Clase VI, USP 661, compatible con RoHS y probado por BPOG

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS;USP
Diámetro interior (imperial) 1/2 in
Material Elastómero termoplástico (TPE)
Diámetro exterior (imperial) 1,9 cm (3 x 4 in)
Longitud global (imperial) 50 ft
Método de esterilización EtO sin problemas
Color Translúcido
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.