missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BIOTIX™ XTIP™ Rainin LTS Puntas de pipeta estériles de baja retención con filtro compatible

Descripción
- FlexFit™ La tecnología crea un sello con menos fuerzas de inserción que el de la competencia.
- StarStop™ trabaja con el Rainin LTS pipeta para eliminar altas fuerzas de eyección
- X-Resin™ Maximiza la recuperación y precisión de la muestra al reducir la unión de la superficie a la muestra.
- Blade™ Reduce la frecuencia de formación de gotas colgantes, mejorando la precisión y exactitud.
- Los filtros de polietileno tienen un BFE del 99,9 % (eficiencia de filtrado bacteriano)
- Apilado en el nuevo Optimus Rack que se puede reutilizar como rack de 96 pocillos SBS depósito de automatización
Certifications
ISO 9001:2015, Certificado libre de DNASA, RNASA, endotoxinas/pirógenos, inhibidores de PCR. El producto esterilizado está certificado a 10^-3 SAL.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 0,1-20 μlitros xTIP4 Baja retención, filtrado, esterilizado |
| Volumen (métrico) | 20 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Modelo | Volumen bajo |
| Longitud (imperial) | 1,95 in |
| Longitud (métrico) | 49.63 mm |
| Certificaciones/conformidad | Libre de EEB/EET, libre de endotoxinas/pirógenos, libre de ADNasa/ARNasa, libre de inhibidores de PCR |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?