missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Receptor Quickfit™ con toma lateral

Código de producto. 12485366
Change view
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del cono unitSize
12485366 14/23 cada uno
12039111 24/29 cada uno
12495366 19/26 cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12485366

Marca: Quickfit RA4/11

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Receptor de vidrio de borosilicato con toma lateral

Con toma lateral inclinada en un ángulo de 15° desde la horizontal
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 120 mm
Altura (imperial) 4,7 in
Incluye Toma lateral
Tamaño del cono 14/23
Tipo de producto Adaptador receptor
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.