missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato Quickfit™
Descripción
- Conforme a BS 2071
- Para la extracción de los componentes solubles o impurezas de los sólidos a través de inmersión/sifonaje repetido con disolvente
- Amplia variedad de extractores para adaptarse a la mayoría de tamaños de muestra y cartuchos
- Tubo de sifón concéntrico de forma precisa para un rendimiento fiable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soxhlet Extractor |
| Capacidad (métrico) | 6 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato Pyrex |
| Tamaño del cono | 14/23 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para extraer componentes solubles o impurezas de sólidos mediante sifonado/inmersión repetidos con disolvente |
| Certificaciones/conformidad | BS 2071 |
| Junta cónica estándar inferior | 19/26 |
| Altura (métrico) | 150 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?