missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Conectores de tubos en forma de T de PTFE

Código de producto. 10798242
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Orificio de 14.5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10798242 Orificio de 14.5 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10798242 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor D54025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para la distribución de líquidos o gases en el laboratorio.

  • Resistentes a la temperatura de desde los − 200 °C a los + 250 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA
  • Resistencia a la presión de hasta 10 bar
  • Apto para vacío
  • Se puede utilizar como reductor para conectar diferentes diámetros de tubos
  • Tres conectores con rosca GL

Especificaciones

Certificaciones/conformidad FDA
Descripción Llave cuadrada de 27 mm
Diámetro (métrico) Orificio de 14.5 mm
Material PTFE
Para utilizar con (aplicación) Distruibución de líquidos y gases no polares
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Propiedades de resistencia Resistencia química universal
Tamaño de rosca GL 25
Forma Forma de T
Altura (métrico) 51 mm
Color Blanco
Presión máxima 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Tipo de producto Racor de tubo
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.