missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Adaptadores GL de junta esmerilada de PTFE y PP
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de 0° a + 110 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Apto para vacío
- Tapón de rosca azul de PP con rosca GLS 80, inserto móvil con junta esmerilada de PTFE
- Transición de una junta esmerilada a una rosca de vidrio
- El cuerpo se puede girar independientemente del tapón de rosca
- El adaptador completamente montado se puede retirar y fijar en otro frasco sin riesgo de desorganizar los tubos
- Para junta esmerilada NS 29/32
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje de componentes de junta esmerilada |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), PPS |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 0° hasta +110 °C |
| Tamaño de rosca (métrico) | 7 mm |
| Acabado del cuello | 7 mm |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Tipo de producto | Adaptador para juntas esmeriladas GL |
| Para utilizar con (equipo) | Para frascos con rosca GLS 80 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?