missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Hojas de agitador en forma de U PTFE/PEEK
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Efecto de agitación de abajo hacia arriba
- Deja pequeños sedimentos en las paredes de los recipientes
- Hojas de agitador sólidas fabricadas completamente con PTFE
- Con un juego de tornillos de fijación fabricados con un compuesto PTFE/PEEK
- Las hojas se pueden fijar firmemente en los ejes del agitador mediante los tornillos de fijación
- Se incluye una llave inglesa (tamaño 19) para facilitar el montaje
- Se adapta a ejes con un diámetro de 10 mm
- Dimensiones de la hoja de 80 x 50 x 30 x 44 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resistencia química universal |
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Ejes de agitador |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla de líquidos viscosos |
| Incluye | Llave inglesa de tamaño 19, tornillos de fijación |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
| Tipo | Ejes de agitador en forma de U |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?