missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Revestimientos para vasos de precipitados de PTFE
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Apto para vacío
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- Núcleo magnético Alnico 5 encapsulado en PTFE montado axialmente en una caja de guía de PTFE
- La caja actúa como un deflector y, por lo tanto, proporciona resultados de mezcla óptimos
- Disponibles en dos tamaños distintos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico 5 |
| Para utilizar con (equipo) | Vasos de precipitados de 150, 250 ml |
| Altura (métrico) | 17,5 mm (caja) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | −200°+ hasta 250 °C |
| Diámetro (métrico) | 47 mm (caja) |
| Longitud (métrico) | 35 mm (barra agitadora) |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?