missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Resina a granel PRP-X600 Hamilton™, 7 μm
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Intercambio de aniones
- Fase estacionaria– PRP-X600
- Formato– Resina a granel
- Tamaño de partícula– 7 μm
- Tipo de material de embalaje– PSDVB/Poli (dimetil amido-propil metacrilamida)
- Tamaño de los poros– Superficialmente poroso
- Presión máxima– 5.000 psi
- Capacidad de intercambio– 1,6 meq/g
- Universidad de Michigan– por gramo
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | PSDVB/Poli(metacrilamida de dimetilamido-propilo) |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?