missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Cartuchos de repuesto de precolumna preparativa/semipreparativa PRP-X400 (2 por paquete), acero inoxidable
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Intercambio de cationes
- Fase estacionaria– PRP-X400
- Formato– Cartucho de protección de repuesto
- Diámetro interior del hardware– 4,6 milímetros
- Longitud del hardware– 20 milímetros
- Tamaño de partícula– 12-20 μm
- Tipo de material de embalaje– PSDVB/Ácido sulfónico
- Tamaño de la columna de protección– Semipreparativo/preparativo
- Material de hardware– Acero inoxidable
- Presión máxima– 5.000 psi
- Límites de fase móvil– pH 1-13. 0-100 -100 % acuosa, modificador orgánico
- Clasificación de compuestos– Glifosato
- Universidad de Michigan– 2/paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 12-20 μm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4,6 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?