missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Resina a granel PRP-X200 Hamilton™, 10 μm
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Intercambio de cationes
- Fase estacionaria– PRP-X200
- Formato– Resina a granel
- Tamaño de partícula– 10 μm
- Tamaño de los poros– 100Å
- Presión máxima– 5.000 psi
- Capacidad de intercambio– 35 μeq/gm
- Restauración– Inyectar varias veces con 100 μL de ácido nítrico 1 N
- Universidad de Michigan– por gramo
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Fase estacionaria | PRP-X200. |
| Forma física | Resina a granel |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?