missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Kit de columnas para HPLC de fase inversa de PSDVB pentaflurado PRP-5 Hamilton™, de 12 a 20 μm, 4,6 mm x 20 mm
Descripción
- Utiliza el PRP-3 como base con una modificación pentafluorada y lo convierte en hidrófobo por naturaleza
- Funcionalidad derivada de un cordón de polímero pentafluorado
- Proporciona a los cromatógrafos las características de retención que se necesitan para determinadas muestras tipo
- Mantiene sus características de rendimiento durante más tiempo que muchas otras columnas de fase C8 o C18 basada en sílice
- Se puede usar para compuestos orgánicos, productos farmacéuticos, digestiones de proteínas, digestiones trípticos y proteómica
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 soporte y 1 cartucho |
| pH | De 1 a 13 |
| Tamaño de partículas | 12-20 μm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Tamaño de poro | 300 Å |
| Presión máxima | 5000 psi (345 bar) |
| Tipo | Kit de cartuchos de protección |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Fase estacionaria | PSDVB pentafluorado |
| Temperatura máxima (métrico) | 5°C a 85°C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?