missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ PRP-1 7-7 μμm 100 Å 10.0 x 50 mm
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Fase inversa
- Fase estacionaria– PRP-1
- Formato– Columna HPLC
- Diámetro interior del hardware– 10 milímetros
- Longitud del hardware– 50 milímetros
- Tamaño de partícula– 7 μm
- USP Clasificación– USP L21
- Tipo de material de embalaje– PSDVB
- Tamaño de los poros– 100Å
- Material de hardware– Acero inoxidable
- Presión máxima– 5.000 psi
- Límites de fase móvil– pH 1-13. 0-100 -100 % acuosa, modificador orgánico
- Fuerza del amortiguador– 0,0-0,5 N
- Límites de temperatura– 5-85 °C
- Restauración– Ejecute un gradiente de 100% de agua a 100% de acetonitrilo. Repita tres veces la operación.
- Clasificación de compuestos– Orgánicos
- Universidad de Michigan– 1 CADA UNO
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna para HPLC |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 5.000 psi |
| Tamaño de partículas | 7 μm |
| pH | pH 1–13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Temperatura | De 5 °C a 85 °C |
| Tipo USP | USP L21 |
| Material de embalaje | PSDVB |
| Mostrar más |
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?