missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ PRP-1 5 μμm 2,3 x 25 mm
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Fase inversa
- Fase estacionaria– PRP-1
- Formato– Columna HPLC
- Diámetro interior del hardware– 2,3 milímetros
- Longitud del hardware– 25 milímetros
- Tamaño de partícula– 5 μm
- USP Clasificación– USP L21
- Tipo de material de embalaje– PSDVB
- Tamaño de los poros– 100Å
- Material de hardware– Acero inoxidable
- Presión máxima– 5.000 psi
- Límites de fase móvil– pH 1-13. 0-100 -100 % acuosa, modificador orgánico
- Fuerza del amortiguador– 0,0-0,5 N
- Límites de temperatura– 25-90 °C
- Restauración– Ejecute un gradiente de 100% de agua a 100% de acetonitrilo. Repita tres veces la operación.
- Clasificación de compuestos– Orgánicos
- Universidad de Michigan– 1 CADA UNO
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 2,3 mm |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Tipo de columna | Columna para HPLC |
| Material | Acero inoxidable |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?