Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (BPC), 50L with 4 Top Ports, 3D Single-Use BPC
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Uso de la bolsa BPC Productainer™ de Thermo Scientific™ con 4 puertos superiores, empaquetado, almacenamiento y transporte de volúmenes de medios de 50 a 200 l, tampones, agua para inyectables (WFI), líquidos de proceso y productos biológicos.
Características destacadas:
- Tres tamaños: 50, 100 y 200 l
- Película optimizada para ofrecer flexibilidad y durabilidad: resistencia superior a la tensión, resistencia a la punción y propiedades de barrera física para garantizar la estabilidad del contenido
- Esterilizados mediante radiación gamma
- Diseño de tubo cuadrado con orificios de polietileno situados en la parte superior del BPC para un fácil acceso
- Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas y los depósitos de acero
- Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
Recomendada para:
Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
Transporte y envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubo de inmersión de 50 l: 38 cm |
| Descripción de la película | CX5-14 |
| Detalle del puerto | Puertos superiores: 2 x 0,25 pulg. 2 x 0,38 pulg. |
| Para utilizar con (equipo) | SV50076.02 |
| Material | Polietileno |
| Embalaje exterior | Paquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes |
| Embalaje interior de protección | Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7 |
| Cantidad | 50 L |
| Método de esterilización | Irradiado con radiación gamma |
| Línea de tuberías 1 | Línea 1. Inserto MPC, policarbonato, tubos: C-Flex, longitud: 121,9 cm D.I. x D.E.: 9,5 x 15,9 mm con longitud de tubo de inmersión en función del tamaño |
| Mostrar más |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.