missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Baños de agua y aceite Precisterm

Código de producto. 12047884
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
5 L
20 L
Temperatura máxima (métrico):
110°C
200°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Temperatura máxima (métrico) Tamaño de la unidad
12047884 5 L 200°C cada uno
12097864 2 L 110°C cada uno
12027874 20 L 110°C cada uno
12152872 2 L 200°C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12047884 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 6000386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.00€
    570.06€ / paquete de 1
    Ahorro 106.94€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Proporciona una excelente estabilidad de temperatura para las necesidades de baño de agua y aceite.

  • Amplia gama de tamaños y accesorios
  • Caja interior y exterior de acero inoxidable
  • El depósito es de doble capa
  • Resistente a la corrosión
  • Interruptor de alimentación iluminado
  • Control de temperatura del termostato hidráulico sincronizado con la luz indicadora «ON»
  • Testigo de desconexión del termostato de seguridad
  • Se suministra con un estante de protección de elementos calefactores

Especificaciones

Capacidad (métrico) 5 L
Incluye Estante de protección de los elementos calefactores, grifo de desagüe
Material Acero inoxidable
Temperatura máxima (métrico) 200°C
Estabilidad de la temperatura ±2°C
Anchura (métrico) 37 cm
Anchura (métrico) interior 30 cm
Altura (métrico) 20 cm
Altura (métrico) interior 15 cm
Fondo (métrico) 27 cm exterior
Fondo interior (métrico) 14 cm
Peso (métrico) 6 kg
Vataje 1110 W
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.