missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanza de precisión PBJ

Código de producto. 17341673
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
620 g
4200 g
6200 g
8200 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
17341673 4200 g cada uno
17361673 6200 g cada uno
17351673 620 g cada uno
17371673 8200 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17341673 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor PBJ 42002M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Multifunctional laboratory balance with single-cell weighing system and EC type approval.

  • Calibracion automática interna para cambios de temperatura y con temporizador para intervalos definitivo, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Cubierta de metal: robusta y estable
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Suma de valores de peso
  • Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
  • Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Especificaciones

Capacidad 4200 g
Legibilidad 0.01 g
Repetibilidad 0.01 g
Tipo Balanza de precisión
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.