missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Baño de aceite y agua Precisbat
Description
- Recipiente interior y caja externa de acero inoxidable AISI 304
- Elemento calefactor incrustado en aleación de acero inoxidable que es corrosión y resistente al calor
- Cada posición tiene una tapa con anillos de reducción concéntricos de 105, 80, 60 y 40 mm de diámetro
- El bastidor de soporte ajustable se monta en la parte posterior de la unidad para facilitar el montaje y el soporte de matraces, condensadores y otros aparatos
- Control independiente de cada posición
- Red ON/OFF con indicador luminoso «ON» para cada posición
- Control de temperatura del termostato hidráulico sincronizado con la luz indicadora «ON»
Specifications
Specifications
| Descripción | 2 puestos |
| Intervalo de temperatura | Ambiente +5° a 200°C |
| Pantalla | Indicador luminoso de encendido |
| Admite | 2 x 2 L |
| Material | Acero inoxidable |
| Temperatura máxima (métrico) | 200°C |
| Estabilidad de la temperatura | ±2°C |
| Anchura (métrico) | 35 cm |
| Anchura (métrico) interior | 14 cm |
| Altura (métrico) | 19 cm |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?