missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas de vinilo precortadas para BradyJet J4000 y J5000

Código de producto. 17429192
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
55,1 mm
74,9 mm
104,9 mm
177,8 mm
210 mm
Repetición vertical (métrico):
92,1 mm
117,5 mm
162 mm
222,3 mm
266,7 mm
Anchura (métrico):
85,1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) unitSize
17429192 74,9 mm 117,5 mm 110 mm cada uno
17499182 55,1 mm 92,1 mm 85,1 mm cada uno
17439182 104,9 mm 162 mm 155 mm cada uno
17419192 177,8 mm 266,7 mm 254 mm cada uno
17469192 210 mm 222,3 mm 155 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17429192 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 148660
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

B-2569 es ideal para etiquetas de instalaciones interiores, incluidas las etiquetas 5S, de seguridad, de advertencia, de marcadores de tuberías, de equipos y visuales para el espacio de trabajo en acero inoxidable y superficies lisas.

  • Capa superior especialmente formulada que mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
  • Probadas para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como la iluminación fluorescente y UV en interiores
  • La capa superior protege la impresión contra las manchas y las condiciones adversas
  • Etiquetas receptivas para inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas de color BradyJet J4000 o J5000
  • Se necesita un cartucho de tinta para imprimir este material

Specifications

Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinilo (receptor de inyección de tinta)
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, identificación de comunicación de peligros, marcado de almacén
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas en color BradyJet J4000 y J5000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 270 etiquetas/rollo
Cantidad 270 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +60 °C
Grosor (imperial) 0,0053 in
Grosor (métrico) 0,14 mm
Repetición vertical (métrico) 117,5 mm
Dimensiones (L x An) 109.98 x 74.93 mm
Longitud (imperial) 4,33 in
Anchura (imperial) 2,95 in
Anchura (métrico) 110 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 110 mm
Altura (imperial) 4,33 in
Altura (métrico) 74,9 mm
Altura del área de impresión (métrico) 74,9 mm
Alternate Part Number J50-261-2595
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.