missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster precortadas para BradyJet J4000 y J5000
Descripción
- Capa superior especialmente formulada que mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
- Probadas para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como la iluminación fluorescente y UV en interiores
- La capa superior protege la impresión contra las manchas y las condiciones adversas
- Etiquetas receptivas para inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas de color BradyJet J4000 o J5000
- Se necesita un cartucho de tinta para imprimir este material
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliéster (receptor de inyección de tinta) |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Inyección de tinta |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?