missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dicromato de potasio, 0,0417 M, Chem Lab™

Código de producto. 11983163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11983163 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11983163 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.1102.1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Especificaciones

Cantidad 1 L
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0417 mol/L
Densidad 1,00g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potasio dicromato 0.0417 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium dichromate
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.