missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crison Instruments™ Electrodo de pH con funda de POM
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Funda de POM |
| Intervalo de pH | De 2 a 11 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Quesos, carnes, pescados, frutas, masa de pan, etc. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?