missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ Recipientes de boca ancha de PVC
Descripción
- Fáciles de llenar y listos para su uso
- La forma cuadrada optimiza la utillización del espacio
- packs, paquetes…
- flexible
- envío de muestras
- storage (almacenamiento)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Color | Transparente |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 38,5 × 38,5 × 59 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 23 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento, envío por correo |
| Material | PVC |
| N.º por caja | 972 |
| Cantidad | 972 cajas |
| Closure Included | No |
| Forma | Cuadrado |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?