missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Agente dispersante de alcohol de polivinilo

Código de producto. 10082034
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 par
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10082034 50 mL 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10082034 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para la determinación de amoníaco y nitrógeno total Kjeldahl mediante el método Nessler. El agente dispersante de alcohol de polivinilo de Hach™ se envasa en un frasco cuentagotas de 50 ml.

Especificaciones

Color Morado a marrón
Concentración Contiene <0,1 % de yodo y yoduro de sodio
Intervalo de pH 5,4
Formato Líquido
Envase Frasco cuentagotas autónomo
Cantidad 50 mL
Método de prueba Nessler
Tipo Amoníaco
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.