missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kappes Systeme™ Recipiente de almacenamiento de polipropileno y transporte
Descripción
Información de órdenes
Color
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caja de transporte |
| Material | Polipropileno |
| Color | Gris |
| Forma | Rectangulares |
| Capacidad (métrico) | 20 L |
| Para utilizar con | Transportador, tecnología Grabber, máquina de almacenamiento y recuperación |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para alimentos |
| Longitud (métrico) | 600 mm |
| Anchura (métrico) | 400 mm |
| Altura (métrico) | 120 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?