missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Gradilla para tubos de ensayo de polipropileno
Descripción
- Gradilla de polipropileno.
- Disponible en colores fluorescentes con tapa transparente
- Resiste -196º do
- Esterilizable en autoclave hasta °121 C.
- Rejilla alfanumérica impresa en la base y en los bordes superiores para una identificación más clara de la muestra
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos (17 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 25 |
| Apilables | Sí |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 130 x 130 x 105 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 17 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de tubos |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?