missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Polypropylene Printer Labels

Código de producto. 11767264
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
11767264 cada uno
11727114 cada uno
11777264 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11767264 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 114705

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL, con aprobación CSA, libre de halógenos (DIN VDE 0472/apartado 815)
Descripción Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Material Polipropileno
Print Technology Transferencia térmica
Para utilizar con (aplicación) Comunicación de datos y voz
Para utilizar con (equipo) BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 250/Paq.
Forma Rectangle
Tamaño (métrico) 30 × 1 mm (An × Al)
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +80 °C
Grosor (métrico) 0,028 mm
Repetición vertical (métrico) 23,5 mm
Altura (métrico) 20 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.