missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Con rosca exterior
- Completo con cierres EPDM
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE |
| Descripción | Rosca exterior |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para el montaje fácil de la rosca en los lados de los contenedores |
| Tamaño de rosca | 3/4 pulg |
| Anchura (métrico) | 18 mm |
| Incluye | 1,9 cm (3 x 4 in) Tamaño de la rosca |
| Color | Gris |
| Tipo de producto | Conexión del contenedor |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?