missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kappes Systeme™ Cubo de almacenamiento de polietileno
Descripción
Información de órdenes
Color
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de almacenamiento |
| Material | Polietileno |
| Color | Gris |
| Forma | Rectangulares |
| Para utilizar con | Transportador de alimentación y rodillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de alimentos |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Anchura (métrico) | 300 mm |
| Altura (métrico) | 250 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?