missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Frascos de cuello ancho con tapón en forma de estrella
Descripción
- Tapón de rosca en forma de estrella para cierre a prueba de manipulaciones o etiquetado.
- HDPE de color natural.
- Adecuados para el uso en contacto con alimentos
- Se suministra sin tapa.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Color | Natural |
| Descripción | Frasco de HDPE de cuello ancho con tapón de rosca en forma de estrella |
| Diámetro (imperial) | 2 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,2 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 29.5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuadas para el contacto con alimentos |
| Incluye | Tapón de rosca en forma de estrella (no unido), puntos de etiquetado en el frasco y la tapa. |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | Paquete de 100 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?