missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etiquetas de HSID troqueladas de poliéster Minimark
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) |
| Descripción | Etiquetas de HSID troqueladas Minimark |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco con cuadrado de color naranja preimpreso |
| Acabado | Gloss |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 230/Pk. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -70 °C a +110 °C |
| Grosor (métrico) | 0,076 mm |
| Dimensiones (L x An) | 150 x 150 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?