missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Comecta™ Tubos para centrífuga de policarbonato Herolab
Descripción
- RCF máx. 50 000 x g
- Policarbonato resistente a impactos
- Resiste temperaturas de - 150 °C a 121 °C
- Esterilizable en autoclave
- Transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 80 mL |
| Material | Policarbonato |
| Para utilizar con | Resiste temperaturas de - 150 °C a + 121 °C |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Área de escritura | No |
| Diámetro (métrico) | 38 mm |
| Graduated | N.º |
| Tipo de producto | Tubo para centrífuga |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?