missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Plataformas para agitador Innova™ 2150
Descripción
- Admite matraces Erlenmeyer
- Plataforma específica
- Fabricados con resina fenólica
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraces Erlenmeyer de 500 mL |
| Material | Resina fenólica |
| Dimensiones (L x An) | 61 x 45,7 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores Innova™ 2300/43/43R y Excella™ E10/E25/E25R |
| N.º de posiciones | 20 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?