missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TerraCycle™ Envases de plástico Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 31935712
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Small
Medium
Large
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
31935712 Medium cada uno
31935703 Large cada uno
31935705 Small cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31935712 Proveedor TerraCycle™ N.º de proveedor CS33MES
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Impulsa tus objetivos de sostenibilidad reduciendo los residuos destinados a la incineración y a los vertederos con Zero Waste Box. Esta solución de reciclaje está diseñada para envases de plástico. Se trata de un servicio integral que abarca el envío y el tratamiento responsable de los materiales.

Utilice esta Caja Zero Waste para reciclar:

  • Plásticos blandos
  • Envases de plástico rígido
  • Bolsas de plástico
  • Plástico de burbujas

No envíe: Plásticos biodegradables, cartón, papel, contenido de alimentos, desechos líquidos, metales, vidrio, tarjetas de plástico, respaldo de etiquetas y cualquier artículo contaminado con sustancias peligrosas, inflamables o infecciosas.

Cada caja se suministra con una etiqueta de envío de devolución prefijada.

Realizar un pedido: selecciona la Zero Waste Box en función de lo que desees reciclar.

Llenado: llena tu caja con los residuos aceptados.

Envío: utilizando la etiqueta de envío prepagado de UPS que hay en la parte posterior de la caja, organiza la recogida de tus residuos para su reciclaje.

Reordenar: Ordene su próxima Zero Waste Box™ para continuar reciclando.

Todo lo recolectado se clasifica y procesa para obtener materias primas que pueden reutilizarse en lugar de enviarse al vertedero o a la incineración.

Las cajas de cartón están fabricadas con material 100% reciclado.

Especificaciones

Capacidad (métrico) 78 L
Certificaciones/conformidad FSC
Capacidad (imperial) 20.6 gal.
Color Brown, Green
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30.5 x 30.5 x 84 cm
Desechables Single-use
Sin látex Yes
Tamaño Medium
Esterilidad Non-sterile
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Incluye Return Shipping Label
Para utilizar con (aplicación) Recycling Waste
Material Cardboard, Plastic
Tipo de producto Recycling Box
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.