Learn More
TerraCycle™ Envases de plástico Zero Waste Box™

Descripción
Utilice esta Caja Zero Waste para reciclar:
- Plásticos blandos
- Envases de plástico rígido
- Bolsas de plástico
- Plástico de burbujas
No envíe: Plásticos biodegradables, cartón, papel, contenido de alimentos, desechos líquidos, metales, vidrio, tarjetas de plástico, respaldo de etiquetas y cualquier artículo contaminado con sustancias peligrosas, inflamables o infecciosas.
Cada caja se suministra con una etiqueta de envío de devolución prefijada.
Realizar un pedido: selecciona la Zero Waste Box en función de lo que desees reciclar.
Llenado: llena tu caja con los residuos aceptados.
Envío: utilizando la etiqueta de envío prepagado de UPS que hay en la parte posterior de la caja, organiza la recogida de tus residuos para su reciclaje.
Reordenar: Ordene su próxima Zero Waste Box™ para continuar reciclando.
Todo lo recolectado se clasifica y procesa para obtener materias primas que pueden reutilizarse en lugar de enviarse al vertedero o a la incineración.
Las cajas de cartón están fabricadas con material 100% reciclado.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 140 L |
| Certificaciones/conformidad | FSC |
| Capacidad (imperial) | 37 gal. |
| Color | Brown, Green |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 38 x 38 x 97 cm |
| Desechables | Single-use |
| Sin látex | Yes |
| Tamaño | Large |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.